Motion
H2320X308
Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100 x 2
Artículo MI #00552996
No. Fabricante H2320X308
Precio466.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 3.5000 pulg. de diámetro de orificio, 97 mm de longitud total, tamaño de rosca M100 x 2
Artículo MI #00552996
No. Fabricante H2320X308
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
Precio466.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2320X308

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22320
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    97 mm
  • Tamaño de la rosca
    M100 x 2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310789
  • Peso
    4.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos