SNW 120 X 3-1/2
Manguito adaptador - 3.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552998
No. Fabricante SNW 120 X 3-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 3.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00552998
No. Fabricante SNW 120 X 3-1/2
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 120 X 3-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22320 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 20
  • Número de arandela de bloqueo
    W 20
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 620;SAFS 620 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo