Motion
H2322X315
Manguito adaptador - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00553011
No. Fabricante H2322X315
Precio430.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 3.9375 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00553011
No. Fabricante H2322X315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$430.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2322X315

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    105 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    13/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5-11/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310796
  • Peso
    6.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos