H2322X400
Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00553022
No. Fabricante H2322X400
Price$581.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.0000 pulg. de diámetro de orificio, 105 mm de longitud total, tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00553022
No. Fabricante H2322X400
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
Price$581.96/each

Descripción general

Descripción del fabricante
H2322X400

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22322
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    105 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    4.1250 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310802
  • Peso
    6.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo