SNW 124 X 4-3/16

SKF
SNW 124 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 118.06 mm, tamaño de rosca 4.716-12 , material de acero
Artículo MI #00553035
No. Fabricante SNW 124 X 4-3/16
Precio339.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 124 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 118.06 mm, tamaño de rosca 4.716-12 , material de acero
Artículo MI #00553035
No. Fabricante SNW 124 X 4-3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$339.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 124 X 4-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22324, 23224
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    118.06 mm
  • Tamaño de la rosca
    4.716-12
  • Ancho general
    4.6380 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.1300 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN24
  • Número de arandela de bloqueo
    W24
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 24E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W24)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672439
  • Peso
    9.14 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos