H2324X404
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #00553039
No. Fabricante H2324X404
Precio652.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #00553039
No. Fabricante H2324X404
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
Precio652.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2324X404

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22324
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    112 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB24
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB24)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310826

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos