SNW 124
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #00553043
No. Fabricante SNW 124
Precio444.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.2500 pulg. de diámetro de orificio, 112 mm de longitud total, tamaño de rosca M120x2
Artículo MI #00553043
No. Fabricante SNW 124
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
Precio444.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 124 X 4-1/4

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22324
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    112 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN24
  • Número de arandela de bloqueo
    W24
  • Incluye
    Manguito (S-124)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008714
  • Peso
    7.03 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo