H2326X407
Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 121 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553047
No. Fabricante H2326X407
Precio1,304.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 121 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553047
No. Fabricante H2326X407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,304.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2326X407

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    121 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Ancho general
    4.7500 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB26
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB26)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310833
  • Peso
    10.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos