SNW 126
Manguito adaptador - 4.3750 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553052
No. Fabricante SNW 126
Precio556.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.3750 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553052
No. Fabricante SNW 126

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$556.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 126 X 4-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22326
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.3750 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN26
  • Número de arandela de bloqueo
    W26
  • Incluye
    Manguito (S-126)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008721
  • Peso
    10.1 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo