SNW12841516

Link-Belt (RRX)
SNW12841516

Manguito adaptador - 4.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553060
No. Fabricante SNW12841516
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
SNW12841516

Manguito adaptador - 4.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553060
No. Fabricante SNW12841516
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW12841516 CONJUNTO ADAP SNW128-4 15/16
  • Conjunto de adaptador de 4 15/16" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22328 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 28
  • Número de arandela de bloqueo
    W 28
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 628;SAFS 628 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    662327137137
  • UPC_NO
    662327137137
  • Peso
    13.52 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo