SNW130

NSK
SNW130

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 142.77 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00553074
No. Fabricante SNW130
Precio847.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
SNW130

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 142.77 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00553074
No. Fabricante SNW130
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
Precio847.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW130X503 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.1875 pulg.
  • Longitud total
    142.77 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.888-12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Código de armonización
    8483208040
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    029176500510
  • UPC_NO
    029176500510
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo