SNW 130 X 5-3/16

SKF
SNW 130 X 5-3/16

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 142.77 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00553077
No. Fabricante SNW 130 X 5-3/16
Precio607.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 130 X 5-3/16

Manguito adaptador - 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 142.77 mm, tamaño de rosca 5.888-12 , material de acero
Artículo MI #00553077
No. Fabricante SNW 130 X 5-3/16
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
Precio607.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 130 X 5-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22330, 23230
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.1875 pulg.
  • Longitud total
    142.77 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.888-12
  • Ancho general
    5.6110 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.6930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN30
  • Número de arandela de bloqueo
    W30
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 30E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W30)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672484
  • Peso
    17.2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos