Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno5.4375 pulg.
- Longitud total8.06 mm
- Tamaño de la rosca6.284-8
- Ancho general8.1 mm
- Material/revestimientoAcero
- Código de armonización8483208040
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- SerieSNW
- Número de Upc del fabricante029176500527
- UPC_NO029176500527
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación