Motion
SNW 132
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, 150.37 mm de longitud total, tamaño de rosca 6.284-8
Artículo MI #00553085
No. Fabricante SNW 132
Precio838.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, 150.37 mm de longitud total, tamaño de rosca 6.284-8
Artículo MI #00553085
No. Fabricante SNW 132
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
Su precio$838.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 132 X 5-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22332
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    150.37 mm
  • Tamaño de la rosca
    6.284-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN32
  • Número de arandela de bloqueo
    W32
  • Incluye
    Manguito (S-132)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008837
  • Peso
    20.2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo