SNW 132 X 5-7/16

Timken
SNW 132 X 5-7/16

Manguito adaptador - 5.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553086
No. Fabricante SNW 132 X 5-7/16
Precio1,091.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 132 X 5-7/16

Manguito adaptador - 5.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553086
No. Fabricante SNW 132 X 5-7/16
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
Su precio$1,091.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 132 X 5-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22332 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN 32
  • Número de arandela de bloqueo
    W 32
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 632;SAFS 632 SOLO PARA RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796033641
  • UPC_NO
    087796033641
  • Peso
    18.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos