Motion
SNW 134 X 5-15/16

SKF
SNW 134 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.18 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553098
No. Fabricante SNW 134 X 5-15/16
Precio891.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 134 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 157.18 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553098
No. Fabricante SNW 134 X 5-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$891.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 134 X 5-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22334, 23234
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Longitud total
    157.18 mm
  • Tamaño de la rosca
    6.659-8
  • Ancho general
    6.1780 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8.6614 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN34
  • Número de arandela de bloqueo
    W34
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W34)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672507
  • Peso
    23.38 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos