H2334X600
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 560 mm de longitud total, tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #00553103
No. Fabricante H2334X600
Precio1,442.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 560 mm de longitud total, tamaño de rosca M170x3
Artículo MI #00553103
No. Fabricante H2334X600
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
Su precio$1,442.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2334X600

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23234
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    560 mm
  • Tamaño de la rosca
    M170x3
  • Ancho general
    6.0625 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801310949

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos