SNW 134
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 560 mm de longitud total
Artículo MI #00553107
No. Fabricante SNW 134
Precio1,020.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 560 mm de longitud total
Artículo MI #00553107
No. Fabricante SNW 134
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
Precio1,020.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 134 X 6

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22334
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    560 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN34
  • Número de arandela de bloqueo
    W34
  • Incluye
    Manguito (S-134)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008868
  • Peso
    22.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo