SNW 136
Manguito adaptador - 6.4375 pulg. diámetro orificio, 7.066-8 tamaño rosca
Artículo MI #00553116
No. Fabricante SNW 136
Precio1,266.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.4375 pulg. diámetro orificio, 7.066-8 tamaño rosca
Artículo MI #00553116
No. Fabricante SNW 136
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
Precio1,266.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 136 X 6-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22336
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7.066-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN36
  • Número de arandela de bloqueo
    W36
  • Incluye
    Manguito (S-136)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533008875
  • Peso
    24.9 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo