SNW-138 X 6 15/16

Timken
SNW-138 X 6 15/16

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro de orificio, 7.472-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553125
No. Fabricante SNW-138 X 6 15/16
Precio1,929.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW-138 X 6 15/16

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro de orificio, 7.472-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553125
No. Fabricante SNW-138 X 6 15/16
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
Precio1,929.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 138 X 6-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22338, 23238
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7.472-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN38
  • Número de arandela de bloqueo
    W38
  • Incluye
    Manguito (S138x6.813)
  • Serie
    223K/232K
  • UPC_NO
    087796033672
  • Peso
    28 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos