SNW 144 X 8

SKF
SNW 144 X 8

Manguito adaptador - 8.0000 pulg. diámetro de orificio, 8.628-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553146
No. Fabricante SNW 144 X 8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 144 X 8

Manguito adaptador - 8.0000 pulg. diámetro de orificio, 8.628-8 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553146
No. Fabricante SNW 144 X 8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 144 X 8

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    8.628-8
  • Ancho general
    7.2270 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    11.0050 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N44
  • Número de arandela de bloqueo
    W44
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 44E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570466744
  • UPC_NO
    7316570466744
  • Peso
    35.49 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos