SNP 152 X 9

SKF
SNP 152 X 9

Manguito adaptador - 9.0000 pulg. diámetro de orificio, 10.192-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553164
No. Fabricante SNP 152 X 9
Precio5,711.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 152 X 9

Manguito adaptador - 9.0000 pulg. diámetro de orificio, 10.192-6 tamaño de rosca, material de acero
Artículo MI #00553164
No. Fabricante SNP 152 X 9
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
Precio5,711.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 152 X 9

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10.192-6
  • Ancho general
    8.7640 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    12.1930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N052
  • Número de placa de bloqueo
    PL52
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 52E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Manguito; Tuerca de bloqueo; Placa de bloqueo
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576671951
  • UPC_NO
    7316576671951
  • Peso
    69.01 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos