Motion
SNP 152 X 9-7/16

SKF
SNP 152 X 9-7/16

Manguito adaptador - 9.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553168
No. Fabricante SNP 152 X 9-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 152 X 9-7/16

Manguito adaptador - 9.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553168
No. Fabricante SNP 152 X 9-7/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 152 X 9-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23252 CAK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 052
  • Número de placa de bloqueo
    PL 52
  • Tamaño de la carcasa
    SDAF 3252
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    7316576671968
  • UPC_NO
    7316576671968
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos