SNW 3024 X 4-3/16

SKF
SNW 3024 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 74.85 mm, tamaño de rosca 4.716-12 , material de acero
Artículo MI #00553177
No. Fabricante SNW 3024 X 4-3/16
Precio425.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3024 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 74.85 mm, tamaño de rosca 4.716-12 , material de acero
Artículo MI #00553177
No. Fabricante SNW 3024 X 4-3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$425.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3024 X 4-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23024
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    74.85 mm
  • Tamaño de la rosca
    4.716-12
  • Ancho general
    2.9370 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.6930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N024
  • Número de arandela de bloqueo
    W024
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W024)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672873
  • Peso
    5.75 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos