SNW 3024
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. diámetro orificio, 4.716-12 tamaño rosca
Artículo MI #00553178
No. Fabricante SNW 3024
Precio422.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.1875 pulg. diámetro orificio, 4.716-12 tamaño rosca
Artículo MI #00553178
No. Fabricante SNW 3024
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
Precio422.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3024 X 4-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23024
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    4.716-12
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N024
  • Número de arandela de bloqueo
    W024
  • Incluye
    Manguito (S-3024)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009384
  • Peso
    6.16 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo