SNW 3024 X 4-3/16

Timken
SNW 3024 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553179
No. Fabricante SNW 3024 X 4-3/16
Precio671.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 3024 X 4-3/16

Manguito adaptador - 4.1875 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553179
No. Fabricante SNW 3024 X 4-3/16
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
Precio671.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3024 X 4-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23024 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.1875 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 024
  • Número de arandela de bloqueo
    W 024
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 024;SAFS 024
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796146693
  • UPC_NO
    087796146693
  • Peso
    6.1 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos