H3026X407
Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553188
No. Fabricante H3026X407
Precio865.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 80 mm de longitud total, tamaño de rosca M130x2
Artículo MI #00553188
No. Fabricante H3026X407
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
Precio865.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3026X407

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23026
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Ancho general
    3.1250 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML26
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL26
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL26)
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801311205
  • Peso
    6.27 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos