SNW 3026 X 4-1/2

SKF
SNW 3026 X 4-1/2

Manguito adaptador - 4.5000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553199
No. Fabricante SNW 3026 X 4-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3026 X 4-1/2

Manguito adaptador - 4.5000 pulg. diámetro orificio, material acero
Artículo MI #00553199
No. Fabricante SNW 3026 X 4-1/2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3026 X 4-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23026 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.2270 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 026
  • Número de arandela de bloqueo
    W 026
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 026;SAFS 026
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571269146
  • UPC_NO
    7316571269146
  • Peso
    7.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos