Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3026 X 4-1/2
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23026
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca5.106-12
- Número de tuerca de bloqueoN026
- Número de arandela de bloqueoW026
- IncluyeManguito (S-3026)
- SerieSNW
- UPC_NO737533009414
- Peso7.5 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad