Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3028 X 4-15/16
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23028
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Longitud total84.84 mm
- Tamaño de la rosca5.497-12
- Cono1:12
- Número de tuerca de bloqueoN028
- Número de arandela de bloqueoW028
- IncluyeManguito (S-3028)
- SerieSNW
- UPC_NO737533016733
- Peso8.45 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad