SNW 3028
Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, 84.84 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.497-12
Artículo MI #00553216
No. Fabricante SNW 3028
Precio877.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.0000 pulg. de diámetro de orificio, 84.84 mm de longitud total, tamaño de rosca 5.497-12
Artículo MI #00553216
No. Fabricante SNW 3028
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
Su precio$877.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3028 X 5

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23028
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    84.84 mm
  • Tamaño de la rosca
    5.497-12
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N028
  • Número de arandela de bloqueo
    W028
  • Incluye
    Manguito (S-3028)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009421
  • Peso
    8.45 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo