Descripción general
Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3030 X 5-3/16
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23030 CCK/W33
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno5.1875 pulg.
- Cono1:12
- Material/revestimientoAcero
- Número de tuerca de bloqueoN 030
- Número de arandela de bloqueoW 030
- Tamaño de la carcasaSAF 030;SAFS 030
- SerieSNW
- Número de Upc del fabricante662939024488
- UPC_NO662939024488
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad