Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, 93 mm de longitud total, tamaño de rosca M160x3
Artículo MI #00553237
No. Fabricante H3032X507

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H3032X507

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    93 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160x3
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML32
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL32
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL32)
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4026677298003
  • Peso
    12.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos