SNW 3032 X 5-7/16

SKF
SNW 3032 X 5-7/16

Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 94.26 mm, tamaño de rosca 6.284-8 , material de acero
Artículo MI #00553240
No. Fabricante SNW 3032 X 5-7/16
Precio1,379.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3032 X 5-7/16

Manguito adaptador - 5.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 94.26 mm, tamaño de rosca 6.284-8 , material de acero
Artículo MI #00553240
No. Fabricante SNW 3032 X 5-7/16
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
Precio1,379.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3032 X 5-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22032
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Longitud total
    94.26 mm
  • Tamaño de la rosca
    6.284-8
  • Ancho general
    3.7010 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.5050 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N032
  • Número de arandela de bloqueo
    W032
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 32E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W032)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672934
  • Peso
    12.95 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos