SNW 3032
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. diámetro orificio, 6.284-18 tamaño rosca
Artículo MI #00553241
No. Fabricante SNW 3032
Precio1,109.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 5.4375 pulg. diámetro orificio, 6.284-18 tamaño rosca
Artículo MI #00553241
No. Fabricante SNW 3032
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
Su precio$1,109.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3032 X 5-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22032
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.4375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    6.284-18
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N032
  • Número de arandela de bloqueo
    W032
  • Incluye
    Manguito (S-3032)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009452
  • Peso
    12 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo