Motion
SNW 3034 X 5-15/16

SKF
SNW 3034 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 102.08 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553259
No. Fabricante SNW 3034 X 5-15/16
Precio1,388.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNW 3034 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 102.08 mm, tamaño de rosca 6.659-8 , material de acero
Artículo MI #00553259
No. Fabricante SNW 3034 X 5-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,388.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3034 X 5-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22034 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Longitud total
    102.08 mm
  • Tamaño de la rosca
    6.659-8
  • Ancho general
    4.0090 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.8800  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N034
  • Número de arandela de bloqueo
    W034
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 34E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (W034)
  • Serie
    SNW
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672941
  • Peso
    13.62 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos