SNW 3034 X 5-15/16

Timken
SNW 3034 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553261
No. Fabricante SNW 3034 X 5-15/16
Precio1,402.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNW 3034 X 5-15/16

Manguito adaptador - 5.9375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553261
No. Fabricante SNW 3034 X 5-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,402.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3034 X 5-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22034 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 034
  • Número de arandela de bloqueo
    W 034
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 034;SAFS 034
  • Serie
    SNW
  • Número de Upc del fabricante
    087796146723
  • UPC_NO
    087796146723
  • Peso
    13.3 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos