SNW 3036
Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 510 mm de longitud total, tamaño de rosca 7.066-18
Artículo MI #00553282
No. Fabricante SNW 3036
Precio2,239.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.5000 pulg. de diámetro de orificio, 510 mm de longitud total, tamaño de rosca 7.066-18
Artículo MI #00553282
No. Fabricante SNW 3036
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
Precio2,239.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3036 X 6-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22036
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Longitud total
    510 mm
  • Tamaño de la rosca
    7.066-18
  • Número de tuerca de bloqueo
    N036
  • Número de arandela de bloqueo
    W036
  • Incluye
    Manguito (S-3036)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009513
  • Peso
    15 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo