H3038X615
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M190 x 3
Artículo MI #00553284
No. Fabricante H3038X615
Precio3,004.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.9375 pulg. de diámetro de orificio, 530 mm de longitud total, tamaño de rosca M190 x 3
Artículo MI #00553284
No. Fabricante H3038X615
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
Precio3,004.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3038X615

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23038
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Longitud total
    530 mm
  • Tamaño de la rosca
    M190 x 3
  • Cono
    1:12
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801311380
  • Peso
    12.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos