SNW 3038
Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 112.07 mm de longitud total, tamaño de rosca 7.472-8
Artículo MI #00553296
No. Fabricante SNW 3038
Precio1,869.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.0000 pulg. de diámetro de orificio, 112.07 mm de longitud total, tamaño de rosca 7.472-8
Artículo MI #00553296
No. Fabricante SNW 3038
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
Precio1,869.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3038 X 7

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22038
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    112.07 mm
  • Tamaño de la rosca
    7.472-8
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N038
  • Número de arandela de bloqueo
    W08
  • Incluye
    Manguito (S-3038)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009568
  • Peso
    16.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo