SNW 3040
Manguito adaptador - 7.1875 pulg. diámetro orificio, 7.847-8 tamaño rosca
Artículo MI #00553302
No. Fabricante SNW 3040
Precio2,438.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.1875 pulg. diámetro orificio, 7.847-8 tamaño rosca
Artículo MI #00553302
No. Fabricante SNW 3040
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
Precio2,438.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3040 X 7-3/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22040
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7.847-8
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    N040
  • Número de arandela de bloqueo
    W040
  • Incluye
    Manguito (S-3040)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009575
  • Peso
    19.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo