Motion
SNW 3044
Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 130.30 mm de longitud total, tamaño de rosca 8.628-18
Artículo MI #00553311
No. Fabricante SNW 3044
Precio2,557.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 130.30 mm de longitud total, tamaño de rosca 8.628-18
Artículo MI #00553311
No. Fabricante SNW 3044
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
Precio2,557.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNW 3044 X 7-15/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22044
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    7.9375 pulg.
  • Longitud total
    130.30 mm
  • Tamaño de la rosca
    8.628-18
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N044
  • Número de arandela de bloqueo
    W044
  • Incluye
    Manguito (S-3044)
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    737533009643
  • Peso
    24.5 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo