SNP 3048 X 8-7/16

Standard Locknut LLC
SNP 3048 X 8-7/16

Manguito adaptador - 8.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553326
No. Fabricante SNP 3048 X 8-7/16
Price$2,952.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Standard Locknut LLC
SNP 3048 X 8-7/16

Manguito adaptador - 8.4375 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553326
No. Fabricante SNP 3048 X 8-7/16
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
Price$2,952.96/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3048 X 8-7/16

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    8.4375 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N-048
  • Número de placa de bloqueo
    PL 48
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 048;SAFS 048
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    737533009667
  • UPC_NO
    737533009667
  • Peso
    32 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo