H3048X808
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 133 mm, Tamaño de rosca Tr240x4
Artículo MI #00553328
No. Fabricante H3048X808
Price$5,748.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 133 mm, Tamaño de rosca Tr240x4
Artículo MI #00553328
No. Fabricante H3048X808

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$5,748.92/each

Descripción general

Descripción del fabricante
H3048X808

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr240x4
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3048
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3048
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3048)
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801311489

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos