SNP 3048 X 8-1/2

SKF
SNP 3048 X 8-1/2

Manguito adaptador - 8.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 137.97 mm, material de acero
Artículo MI #00553332
No. Fabricante SNP 3048 X 8-1/2
Precio2,402.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3048 X 8-1/2

Manguito adaptador - 8.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 137.97 mm, material de acero
Artículo MI #00553332
No. Fabricante SNP 3048 X 8-1/2
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
Precio2,402.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3048 X 8-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    8.5000 pulg.
  • Longitud total
    137.97 mm
  • Ancho general
    5.4220 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    11.4430 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N048
  • Número de arandela de bloqueo
    PL48
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 48E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL48)
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576671975
  • Peso
    35.01 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos