SNP 3048 X 8-1/2

Timken
SNP 3048 X 8-1/2

Manguito adaptador - 8.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553334
No. Fabricante SNP 3048 X 8-1/2
Precio3,867.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SNP 3048 X 8-1/2

Manguito adaptador - 8.5000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553334
No. Fabricante SNP 3048 X 8-1/2
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
Precio3,867.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3048 X 8-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048 CCK/W33
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    8.5000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N 048
  • Número de placa de bloqueo
    PL 48
  • Tamaño de la carcasa
    SAF 048;SAFS 048
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    087796146792
  • UPC_NO
    087796146792
  • Peso
    32.2 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos