Descripción general
Especificaciones
- Número de cojinete compatible23048
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno8.9375 pulg.
- Tamaño de la rosca9.442-16
- Material/revestimientoAcero
- Número de tuerca de bloqueoN048
- Número de arandela de bloqueoP48
- IncluyeManguito (S-3048)
- SerieSNP
- UPC_NO737533009704
- Peso32 lb
- MaterialAcero