SNP30489
Manguito adaptador - 9.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553345
No. Fabricante SNP30489
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 9.0000 en diámetro de orificio
Artículo MI #00553345
No. Fabricante SNP30489
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SNP30489 CONJUNTO ADAP SNP3048-9
  • Conjunto de adaptador de 9" para unidades de bloque de almohada divididas con rodamiento de rodillo esférico

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.0000 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    N048
  • Número de arandela de bloqueo
    PL48
  • País de origen
    China
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL48)
  • Serie
    SNP
  • Número de Upc del fabricante
    662327136888
  • UPC_NO
    662327136888
  • Peso
    25.60 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo