H3052XX908
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 145 mm, Tamaño de rosca Tr260x4
Artículo MI #00553360
No. Fabricante H3052XX908
Price$6,133.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 145 mm, Tamaño de rosca Tr260x4
Artículo MI #00553360
No. Fabricante H3052XX908
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
Su precio$6,133.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3052XX908

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23052
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr260x4
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    12-3/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3052
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3048
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3048)
  • Serie
    H30
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801311564
  • Peso
    33.09 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos