SNP 3052 X 9-1/2

SKF
SNP 3052 X 9-1/2

Manguito adaptador - 9.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 152.88 mm, tamaño de rosca 10.192-6 , material de acero
Artículo MI #00553364
No. Fabricante SNP 3052 X 9-1/2
Precio4,925.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNP 3052 X 9-1/2

Manguito adaptador - 9.5000 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 152.88 mm, tamaño de rosca 10.192-6 , material de acero
Artículo MI #00553364
No. Fabricante SNP 3052 X 9-1/2
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
Precio4,925.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR SNP 3052 X 9-1/2

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23052
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    9.5000 pulg.
  • Longitud total
    152.88 mm
  • Tamaño de la rosca
    10.192-6
  • Ancho general
    6.0090 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    12.1930 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    N052
  • Número de arandela de bloqueo
    PL52
  • Número de tuerca hidráulica
    HMVC 52E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (PL52)
  • Serie
    SNP
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316576672019
  • Peso
    37 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos